Werkbroek Highline, leisteen / zwart, Confectiemaat DE: 38

Artikelnummer: 091322 38
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 35% Katoen; 65% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 285
  • Kleding standaard: UV-standaard 801; Oeko-Tex-standaard 100
  • Wassen: 60 °C Bonte was

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Highline
Speciale dienstverlening Textielveredeling
Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 35% Katoen; 65% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 285 g/m2
Kleding standaard UV-standaard 801; Oeko-Tex-standaard 100
Wassen 60 °C Bonte was
Bleken niet bleken
Chemische reiniging Reiniging met perchloorethyleen
Drogen behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur)
Strijken heet, tot maximaal 200 °C
Kleur leisteen / zwart
Materiaal Katoen, polyester
Confectiemaat DE 38
Maat FR 34
Broeksluiting Ritssluiting
Pijpafsluiting recht, open
Aantal zijzakken 2
Zijzakken ingezet
Aantal kniezakken 2
Aantal dijbeenzakken 2
Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting ja
Vak voor mobiele telefoon ja
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091322 38
EAN/GTIN 4030913068268
Nummer fabrikant 2322 038

Omschrijving

Uitvoering:

Frisse en moderne collectie Highline met een hoogwaardige, niet-schurende en krimpvrije materiaalcombinatie in een ontwerp met drie kleuren. Contrastkleur van zeer sterk canvasweefsel. Stevig dankzij drievoudige naad op de belastingspunten. Veel handige details, zoals vakken voor mobiele telefoon en duimstok en een verstelbare band.
Werkbroek.

Omschrijving:

  • Twee ingezette voorzakken.
  • Elastiek in de band.
  • Gulp met ritssluiting.
  • Dubbel vak voor duimstok.
  • Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting.
  • Zak voor mobiele telefoon.
  • Twee kniezakken met gekleurde applicaties.

Tip:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.
Werkbroek in de kleurencombinatie korenblauw / marine onder nr. 091321.