Werkbroek Highline 54

Artikelnummer: 091322 54
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 35% Katoen; 65% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 285
  • Kleding standaard: UV-standaard 801; Oeko-Tex-standaard 100
  • Wassen: 60 °C Bonte was

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Highline
Speciale dienstverlening Textielveredeling
Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 35% Katoen; 65% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 285 g/m2
Kleding standaard UV-standaard 801; Oeko-Tex-standaard 100
Wassen 60 °C Bonte was
Bleken niet bleken
Chemische reiniging Reiniging met perchloorethyleen
Drogen behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur)
Strijken heet, tot maximaal 200 °C
Kleur leisteen / zwart
Materiaal Katoen, polyester
Confectiemaat DE 54
Maat FR 50
Broeksluiting Ritssluiting
Pijpafsluiting recht, open
Aantal zijzakken 2
Zijzakken ingezet
Aantal kniezakken 2
Aantal dijbeenzakken 2
Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting ja
Vak voor mobiele telefoon ja
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091322 54
EAN/GTIN 4030913068343
Nummer fabrikant 2322 054

Omschrijving

Uitvoering:

Frisse en moderne collectie Highline met een hoogwaardige, niet-schurende en krimpvrije materiaalcombinatie in een ontwerp met drie kleuren. Contrastkleur van zeer sterk canvasweefsel. Stevig dankzij drievoudige naad op de belastingspunten. Veel handige details, zoals vakken voor mobiele telefoon en duimstok en een verstelbare band.
Werkbroek.

Omschrijving:

  • Twee ingezette voorzakken.
  • Elastiek in de band.
  • Gulp met ritssluiting.
  • Dubbel vak voor duimstok.
  • Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting.
  • Zak voor mobiele telefoon.
  • Twee kniezakken met gekleurde applicaties.

Tip:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.
Werkbroek in de kleurencombinatie korenblauw / marine onder nr. 091321.