{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | ACTIVIQ | |
Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 35% Katoen; 65% Polyester | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 270 g/m2 | |
Wassen | 60 °C Fijne was | |
Bleken | niet bleken | |
Chemische reiniging | behoedzame reiniging met perchloorethyleen | |
Drogen | behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur) | |
Strijken | matig heet, tot maximaal 150 °C | |
Kleur | korenblauw / zwart | |
Maat UK | 44R | |
Maat US | 44/35 | |
Maat ES | 56 | |
Maat NL | 60 | |
Confectiemaat DE | 60 | |
Maat FR | 56 | |
Maat IT | 56 | |
Producttype | Tuinbroek |
Artikelnummer | 091222 60 | |
EAN/GTIN | 4053813278902 | |
Nummer fabrikant | 3250 5365 4699 GR. 60 |