{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | ACTIVIQ | |
Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
Geslacht | Unisex | |
Materiaalsamenstelling | 65% Polyester; 35% Katoen | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 270 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Wassen | 60 °C Fijne was | |
Kleur | antraciet / zwart | |
Uniseks-maat | L | |
Producttype | Werkjack |
Artikelnummer | 091201 L | |
EAN/GTIN | 4053813270340 | |
Nummer fabrikant | 1250 5365 9799 L |