Werkjack Pulsschlag, korenblauw / zwart, Confectiemaat DE: 28

Artikelnummer: 091151 28
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

KÜBLER In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk KÜBLERrekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Lengte mouw cm. Hoogte cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 35% Katoen; 65% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 260
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 60 °C Bonte was

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Pulsschlag
Speciale dienstverlening Textielveredeling
Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 35% Katoen; 65% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 260 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Wassen 60 °C Bonte was
Kleur korenblauw / zwart
Maat UK 42S
Maat US 42/32
Maat ES 54C
Maat NL 28
Confectiemaat DE 28
Maat FR 54C
Maat IT 54C
Producttype Werkjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091151 28
EAN/GTIN 4053813020884
Nummer fabrikant 1324 5353-4699 GR.28

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige workwear van geselecteerde materialen. Modern design met slimme uitrustingsdetails. Meerdere reflecterende elementen voor een betere zichtbaarheid. Sterk belaste punten zijn versterkt voor een langere draagduur.
Werkjack met getailleerde snit en CORDURA®-versterking bij de ellebogen.
  • Kraag met comfortabel stretch-inzetstuk in de nek.
  • Twee borstzakken met klep en klittenbandsluiting.
  • Twee zijzakken met drukknoopsluiting.
  • Twee binnenzakken, waarvan één met vak voor een mobiele telefoon.
  • Front met ritssluiting en baard-/kinbeschermer.
  • Schouders, mouwboorden en zoom met stretch-inzetstukken.

Tip:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.
Werkjack in de kleurencombinatie donkerblauw / antraciet onder nr. 091152.
Op aanvraag in andere kleuren leverbaar.
Details over de maat vindt u in de maattabel.