Herenoverhemd Yellow Bow 50 M

Artikelnummer: 090287 M
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 60% Katoen; 40% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 130
  • Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100
  • Wassen: 40 °C Fijne was

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Yellow Bow 50
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 60% Katoen; 40% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 130 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex-standaard 100
Wassen 40 °C Fijne was
Kraagwijdte 40 cm
Kleur wit
Uniseks-maat M
Producttype Overhemd

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 090287 M
EAN/GTIN 7332592204676
Nummer fabrikant 2905001-100-5

Omschrijving

Uitvoering:

Eenkleurig, klassiek overhemd resp. blouse van Feinmix-twill met moderne details. Dankzij de hoogwaardige afwerking blijft het materiaal kreukvrij en biedt het een aangenaam zacht draagcomfort. Goede bewegingsvrijheid dankzij gedeelde rugpas. Uitstekende kleurkwaliteit. Sneldrogend.

Tip:

Op aanvraag in andere kleuren, met korte mouw en als slim-fit-variant leverbaar. Maattabel vindt u in ons infodeel aan het einde van de catalogus.