Herenoverhemd Yellow Bow 50 3XL

Artikelnummer: 090287 3XL
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 60% Katoen; 40% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 130
  • Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100
  • Wassen: 40 °C Fijne was

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Yellow Bow 50
    Geslacht Unisex
    Materiaalsamenstelling 60% Katoen; 40% Polyester
    Materiaalgewicht / weefseldichtheid 130 g/m2
    Kleding standaard Oeko-Tex-standaard 100
    Wassen 40 °C Fijne was
    Kraagwijdte 48 cm
    Kleur wit
    Uniseks-maat 3XL
    Producttype Overhemd

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 090287 3XL
    EAN/GTIN 7332592204713
    Nummer fabrikant 2905001-100-9

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Eenkleurig, klassiek overhemd resp. blouse van Feinmix-twill met moderne details. Dankzij de hoogwaardige afwerking blijft het materiaal kreukvrij en biedt het een aangenaam zacht draagcomfort. Goede bewegingsvrijheid dankzij gedeelde rugpas. Uitstekende kleurkwaliteit. Sneldrogend.

    Tip:

    Op aanvraag in andere kleuren, met korte mouw en als slim-fit-variant leverbaar. Maattabel vindt u in ons infodeel aan het einde van de catalogus.