{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Functie Coolmax | |
Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
Geslacht | Unisex | |
Materiaalsamenstelling | 100% Polyester | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 130 g/m2 | |
Wassen | 30 °C Fijne was | |
Kleur | royal | |
Uniseks-maat | L | |
Producttype | T-Shirt |
Artikelnummer | 090240 L | |
EAN/GTIN | 4045981082962 | |
Nummer fabrikant | 287-010/L |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
T-shirt Coolmax®, royal, Uniseks-maat: L
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 25,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
904 stuks direct leverbaar
12,40 €
€ 6,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
230 stuks direct leverbaar
€ 21,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | royal | donkergrijs / zwart / rood | donkerblauw |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 130 g/m2 | 175 g/m2 | 130 g/m2 |
Uniseks-maat | L | L | L |
Materiaalsamenstelling | 100% Polyester | 94% Polyester; 6% Spandex | 100% Polyester |
Wassen | 30 °C Fijne was | 40 °C Bonte was | 30 °C Fijne was |
Producttype | T-Shirt | T-Shirt | T-Shirt |