{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Functie Coolmax | |
Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
Geslacht | Unisex | |
Materiaalsamenstelling | 100% Polyester | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 130 g/m2 | |
Wassen | 30 °C Fijne was | |
Fabrikantnummer | NO. 287 HAKRO T-SHIRT COOLMAX® | |
Kleur | inkt | |
Uniseks-maat | S | |
Producttype | T-Shirt |
Artikelnummer | 090247 S | |
EAN/GTIN | 4045981083143 | |
Nummer fabrikant | 287-034/S |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
T-Shirt Coolmax®, inkt, Uniseks-maat: S
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 25,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
436 stuks direct leverbaar
12,40 €
€ 6,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
137 stuks direct leverbaar
NOK 296,09
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | inkt | mörkgrå / svart / röd | mörkblå |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 130 g/m2 | 175 g/m2 | 130 g/m2 |
Uniseks-maat | S | S | S |
Materiaalsamenstelling | 100% Polyester | 94 % polyester; 6 % spandex | 100 % polyester |
Wassen | 30 °C Fijne was | 40 °C kulörtvätt | 30 °C skontvätt |
Producttype | T-Shirt | T-shirt | T-shirt |