Alternatief product:

Extra sterke Industrie reinigingsdoeken, Type: R

Artikelnummer: 089183 R
Korting
156,50 €
Prijs instellen 5 Stuk (0,14 € / 1 Abrisse)
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vroegere Tork-aanduiding 570
Afscheur-vellen 5×65
Breedte 355 mm
Lengte 430 mm
Geschikt voor houder/dispenser W4
Producttype Papieren reinigingsdoeken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 089183 R
EAN/GTIN 7322540862577
Nummer fabrikant 570478

Omschrijving

Uitvoering:

Reinigen is het verwijderen van vlekken en verontreinigingen van oppervlakken, machines of gereedschap met doeken die droog of met water, oplos- of reinigingsmiddelen worden gebruikt.
De Tork extra sterke industriële reinigingsdoek is zeer sterk en efficiënt tegen vuil. De doek is ook bestand tegen intensieve reinigingswerkzaamheden, ontvet moeiteloos en verwijdert zelfs hardnekkige vlekken. Hij kan met de meeste oplosmiddelen worden gebruikt en beschermt tegelijkertijd de handen tegen hitte en metalen deeltjes. De doek past in de Tork dispensers voor losse, gevouwen reinigingsdoeken. Deze beschermen de navulverpakkingen tegen vuil en maken het uitnemen van losse vellen mogelijk, waardoor het verbruik gereduceerd wordt.