Extra sterke Industrie reinigingsdoeken R

Artikelnummer: 089186 R
Prijs instellen 4 Stuk (0,47 € / 1 Abrisse)
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Vroegere Tork-aanduiding 570
    Afscheur-vellen 4×60
    Lagen 1
    Breedte 355 mm
    Lengte 415 mm
    Kleur wit
    Geschikt voor houder/dispenser W4
    Producttype Papieren reinigingsdoeken

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 089186 R
    EAN/GTIN 7322541183305

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Reinigen is het verwijderen van vlekken en verontreinigingen van oppervlakken, machines of gereedschap met doeken die droog of met water, oplos- of reinigingsmiddelen worden gebruikt.
    De TORK® extra sterke industriële reinigingsdoek is zeer sterk en efficiënt tegen vuil. De doek is ook bestand tegen intensieve reinigingswerkzaamheden, ontvet moeiteloos en verwijdert zelfs hardnekkige vlekken. Hij kan met de meeste oplosmiddelen worden gebruikt en beschermt tegelijkertijd de handen tegen hitte en metalen deeltjes. De doek past in de Tork dispensers voor losse, gevouwen reinigingsdoeken. Deze beschermen de navulverpakkingen tegen vuil en maken het uitnemen van losse vellen mogelijk, waardoor het verbruik gereduceerd wordt.