Vrijwel niet pluizende reinigingsdoeken R

Artikelnummer: 089135 R
(0,29 € / 1 Abrisse)
op aanvraag
Op voorraad
328 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Vroegere Tork-aanduiding Purotop
    Afscheur-vellen 500
    Breedte 275 mm
    Lengte 360 mm
    Geschikt voor houder/dispenser F1, W1
    Producttype Papieren reinigingsdoeken

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 089135 R
    EAN/GTIN 7322540741186
    Nummer fabrikant 190494

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Reinigen is het verwijderen van vlekken en verontreinigingen van oppervlakken, machines of gereedschap met doeken die droog of met water, oplos- of reinigingsmiddelen worden gebruikt.
    De doeken zijn geschikt voor contact met levensmiddelen.
    Tork vrijwel niet pluizende reinigingsdoeken (Purotop): voor gebruik met reinigings-, oplos- en desinfectiemiddelen. Voor reiniging van armaturen, binnenbekledingen en desinfectie van elektrische apparaten. Getest en vrijgegeven door de automobielindustrie.

    T.b.v.:

    Papierrolhouder nr. 089160 gr. F1, W1.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen