Performance Papierrolhouder / -dispenser F1

Artikelnummer: 089160 F1
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer F1
    Maximale rolbreedte 43 cm
    Materiaal standaard Metaal
    Afscheurrand met glasvezelversterkte tanden ja
    Standaard met 2 wielen ja
    slipvrije greep ja
    geschikt voor papierrollen met huls-⌀ 71 mm - 73 mm
    Producttype PAPIERROLLENHALTER

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 089160 F1
    EAN/GTIN 7322540430578
    Nummer fabrikant 652008

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Zeer stevige papierrolhouders en -dispensers.
    Stabiele standaard in metalen uitvoering, met wielen.
    Voor papierrollen met huls-⌀ 71 − 73 mm. Maximale breedte 43 cm.
    Easy Load-concept voor eenvoudig navullen.

    Tip:

    Levering zonder rol resp. doeken.
    Levering van reservedelen niet mogelijk.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen