{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Chemische basis | Methacrylate | |
Dynamische viscositeit | 200.000 mPas - 600.000 mPas | |
Dichtheid | 1,13 g/cm3 | |
Vorm | pasteus | |
Vlampunt | 100 °C | |
Temperatuur toepassingsgebied | -55 °C - 180 °C | |
Handvastheid na | 5 min - 15 min | |
Volledig uitgehard na | 3 h - 6 h | |
Eigenschap | fluorescerend onder UV-licht; mechanisch bestendig | |
Duurzaamheid | GARANT GreenPlus | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
geschikt voor toepassingsgebied | verbindingsmiddel; Reparatie | |
Voor draadafmeting M tot | M20 | |
maximale spleetmaat | 0,3 mm | |
Sterkteklasse | Zeer sterk | |
Minimaal losbreekmoment | 18 Nm | |
Kleur | zilver | |
Inhoud | 250 ml | |
Opslagtemperatuur | 5 °C - 23 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 24 maand | |
Serie | GreenPlus | |
Producttype | Opvulmiddel |
Artikelnummer | 088071 250 | |
EAN/GTIN | 4062406423629 | |
Nummer fabrikant | 088071 250 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
verbindingsmiddel 6GP60, Inhoud: 250ml
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
|
|
Chemische basis | Methacrylate | Methacrylate |
geschikt voor toepassingsgebied | verbindingsmiddel; Reparatie | verbindingsmiddel; Reparatie |
Dichtheid | 1,13 g/cm3 | 1,13 g/cm3 |
Vorm | pasteus | pasteus |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 24 maand | 24 maand |
Vlampunt | 100 °C | 100 °C |
Producttype | Opvulmiddel | Opvulmiddel |