GARANT GreenPlus Inox Care 200

Artikelnummer: 088005 200
(8,89 € / 1 Litre)
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml of l) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Vat
Duurzaamheid GARANT GreenPlus
Inhoud 200 l
Kleur wit
Vorm vloeibaar
Dichtheid 0,94 g/cm3
Kookpunt 100 °C
pH-waarde 11,4
Opslagtemperatuur 2 °C - 35 °C
Serie GreenPlus
Producttype Universele reiniger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 088005 200
EAN/GTIN 4067263120544
Nummer fabrikant 088005 200

Omschrijving

Uitvoering:

NSF-gecertificeerd. Geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.
Reinigt, beschermt en verzorgt edelstaal, aluminium, zachte metalen en kunststoffen. Verwijdert veilig en eenvoudig stof, vingerafdrukken en oliën. Laat een stralende glans achter.
Jerrycan van 200 liter.
De edelstaalreiniger is gebruiksklaar en kan handmatig worden gebruikt. Een absoluut must voor hoogwaardige apparaten, oppervlakken en metalen onderdelen die ook voor een langere opslag betrouwbaar moeten worden beschermd. De edelstraalspray is met name geschikt voor de metaalbewerking en automotive. Door de NSF-certificering is deze ook geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie voor het reinigen en onderhouden van grote installaties.
  • Markeringsvrij.
  • Handmatig toepasbaar.
  • NSF-gecertificeerd voor de levensmiddelensector.
  • Voor het navullen van sproeiflessen en drukspuiten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen