Chemie vatenpomp, Type: SET

Artikelnummer: 084357 SET
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer HP-05/25-200
Capaciteit per slag 0,5 l
Producttype Vatenpomp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 084357 SET
EAN/GTIN 4024937413081

Omschrijving

Uitvoering:

Chemie handpomp gemaakt van PP met afdichtingen gemaakt van Viton®. Telescopische aanzuigbuis, 3-delig, lengte 320, 700 en 980 mm voor containers van 25, 50 en 60 liter of vaten van 200 liter voor transport etc. Reinigingsmiddelen, alkaliën en ontvettingsmiddelen.
Geschikt voor:
  • AdBlue®
  • Licht agressieve media
  • Water
  • Ruitenreiniger
  • Desinfectiemiddelen op basis van ethanol en isopropanol
  • logen
  • Oplosmiddelen/ontvetters
  • Gedestilleerd water
  • Bekistingsoliën
  • Reinigingsmiddel
  • Herbiciden, pesticiden

Levering:

Chemie handpomp gemaakt van polypropyleen met Viton®-afdichtingen, 1× PVC-slang van 3 m met gieter, 2× adapter (G2 inch i × 2 inch A voor grove schroefdraad van de Mauser en Tri-sure 2 inch adapter).