GARANT GreenPlus Finisher 20

Artikelnummer: 088004 20
(9,85 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml of l) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Jerrycan
Duurzaamheid GARANT GreenPlus
Inhoud 20 l
Kleur transparant
Vorm vloeibaar
Dichtheid 0,99 g/cm3
Kookpunt 80 °C
Vlampunt 38 °C
pH-waarde 11,4
Opslagtemperatuur 2 °C - 35 °C
Serie GreenPlus
Producttype Universele reiniger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 088004 20
EAN/GTIN 4062406403133
Nummer fabrikant 088004 20

Omschrijving

Uitvoering:

NSF-gecertificeerd. Geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.
De ontvetter en Finisher voor de snelle dagelijkse verwijdering van machine- en corrosiebeschermingsolie, lichte wassoorten, emulsies, lijmresten en andere verontreinigingen. Voldoet aan de hoogste schoonmaakeisen, met name voor het lakken, coaten en lijmen. Drastische VOC-reductie in vergelijking met conventionele oplosmiddelen.
20-liter-jerrycan. Indien nodig de bijbehorende aftapkraan (nr. 088010 gr. 20-30) meebestellen.
Finisher is geschikt als alternatief voor oplosmiddelen, koudreinigers of nitroverdunningen. De corrosieremmers in het middel zorgen voor een tijdelijke corrosiebescherming. Vergeleken met traditionele waterige reinigingsmiddelen vindt een snellere verdamping plaats.
  • Markeringsvrij.
  • Handmatig toepasbaar.
  • Voor het navullen van sproeiflessen en drukspuiten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen