GARANT GreenPlus Clean & Weld 200

Artikelnummer: 088003 200
(5,10 € / 1 Litre)
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml of l) Prijs per stuk incl. BTW
  • Duurzaamheid: GARANT GreenPlus

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Vat
Inhoud 200 l
Kleur blauw
Vorm vloeibaar
Opslagtemperatuur 2 - 40
Serie GreenPlus
Producttype Scheidingsmiddel
Duurzaamheid GARANT GreenPlus
pH-waarde 8,5
Kookpunt 100

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 088003 200
EAN/GTIN 4067263120520
Nummer fabrikant 088003 200

Omschrijving

Uitvoering:

Premium 2-in-1 anti-spatmiddel Clean & Weld met reinigingsfunctie. Voorkomt effectief hechten van spatten bij het MIG/MAG-lassen en lasersnijden. Door excellente bevochtiging ook als reinigingsmiddel vóór het lassen te gebruiken.
Jerrycan van 200 liter.
Clean & Weld is eenvoudig op te brengen en voorkomt zowel in natte als in droge toestand het plakken van lasspetters en beschermt werkstukken, lasmondstukken en las-accessoires tijdens het gehele bewerkingsproces. Verontreinigingen zoals spanen, bewerkingsolie, lichte corrosiebeschermingsolie of koelvloeistoffen kunnen eenvoudig en effectief vóór het lassen met Clean & Weld worden gereinigd. Het lasproces kan vervolgens direct op het schone oppervlak beginnen. De bestanddelen van het middel vormen een barrière tussen het werkstuk en de spetters en geven alle lasbare metalen een tijdelijke corrosiebescherming. Direct aansluitend op het lasproces kunnen de platen zonder problemen worden verzinkt of gelakt. Bij het lasersnijden biedt Clean & Weld het voordeel dat slakvorming op de insteekplaats van de laser wordt voorkomen en dat kruitsporen eenvoudiger kunnen worden verwijderd. Nabewerken van de snijkanten is niet nodig en bespaart daardoor waardevolle tijd.
  • Markeringsvrij.
  • Handmatig toepasbaar.
  • Voor het navullen van sproeiflessen en drukspuiten.