GARANT GreenPlus Flex Cleaner 200

Artikelnummer: 088001 200
(6,19 € / 1 Litre)
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml of l) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Vat
Duurzaamheid GARANT GreenPlus
Inhoud 200 l
Kleur transparant
Vorm vloeibaar
Dichtheid 1,01 g/cm3
Kookpunt 100 °C
pH-waarde 9
Opslagtemperatuur 2 °C - 35 °C
Serie GreenPlus
Producttype Universele reiniger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 088001 200
EAN/GTIN 4067263120568
Nummer fabrikant 088001 200

Omschrijving

Uitvoering:

NSF-gecertificeerd. Geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.
De flexibele ontvetter voor de snelle verwijdering van oliën, emulsies en vetten. Mengbaar met water tot 1:10.
Jerrycan van 200 liter.
De is bovendien geschikt voor gebruik met weinig schuim in hogedrukreinigers en vloerreinigingsinstallaties. Daardoor is deze flexibel toepasbaar, als schuim storend is. Tijdens de reiniging worden in het bijzonder aluminium en messingoppervlakken tot 75 °C beschermd tegen aanslag. Door de reiniger wordt een tijdelijk corrosiebescherming verkregen. Bij handmatige toepassing reinigingsmiddel opspuiten en na korte inwerktijd met een doek afvegen. Bij gebruik in de levensmiddelenindustrie het oppervlak na de reiniging met voldoende water afspoelen.
  • Markeringsvrij.
  • Handmatig en machinaal toepasbaar.
  • NSF-gecertificeerd voor de levensmiddelensector.
  • Voor het navullen van sproeiflessen en drukspuiten.