Plamuurmes, houten handvat 60 mm

Artikelnummer: 087650 60
op aanvraag
Op voorraad
7.575 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 60 mm
Materiaal gereedschapsblad Bandstaal
Greepmateriaal Hout
Handgreepkleur bruin
roestbestendig blad ja
Producttype Plamuurmes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087650 60
EAN/GTIN 2050000967498
Nummer fabrikant 96653

Omschrijving

Uitvoering:

Elastisch blad van roestbestendig bandstaal, plat-ovaal houten handvat.