Plamuurmes, houten handvat 50 mm

Artikelnummer: 087650 50
op aanvraag
Op voorraad
10.623 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Breedte 50 mm
    Materiaal gereedschapsblad Bandstaal
    Greepmateriaal Hout
    Handgreepkleur bruin
    roestbestendig blad ja
    Producttype Plamuurmes

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 087650 50
    EAN/GTIN 2050000967481

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Elastisch blad van roestbestendig bandstaal, plat-ovaal houten handvat.