Industriële zaalbezem Arenga-Elaston-mengsel 800 mm

Artikelnummer: 087528 800
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte basisdeel 800 mm
Materiaal basisdeel afgeronde houten steelhouder
Steelsysteem Steelgat
geschikt voor steel-⌀ 24 mm
vochtbestendig ja
Indeling Arenga-Elaston-mengsel
Toepassingsgebied – vervuiling voor het middelgrove en grove vuil
Producttype Bezem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087528 800
EAN/GTIN 4250560522436
Nummer fabrikant 235603

Omschrijving

Uitvoering:

Afgeronde houten steelhouder met gat voor steel-⌀ 24 mm. Voor het middelgrove en grove vuil, vochtbestendig.
Met opgeschroefde, robuuste metalen steelhouder.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen