• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 1 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.
    • Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Bezemstelen, ! set 10 stuks ! 10-stuks, Steel-⌀: 24mm

Artikelnummer: 087535 24
Kopiëren
Prijs instellen 10 Stuk (3,86 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Artikel niet meer beschikbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steel-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

24 mm
Lengte 1,4 m
Materiaal Hout
Steeluiteinde Afgeronde kop
Producttype Bezemsteel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 087535 24
Kopiëren
EAN/GTIN 4250560558619
Kopiëren
Nummer fabrikant 10450300
Kopiëren
Fabrikant NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 WUPPERTAL, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Omschrijving

Uitvoering:

Houten steel met afgeronde kop, zorgvuldig geslepen.
Alleen leverbaar in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.
Bezemsteel van bijzonder breuk- en buigvast hardhout.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen