Industriële zaalbezem Elaston 400 mm

Artikelnummer: 087526 400
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte basisdeel 400 mm
Bezettingsvorm X-borstel
Steelsysteem Universele bezemsteelhouder opgeschroefd
geschikt voor steel-⌀ 22 mm - 28 mm
Indeling Elaston
Toepassingsgebied – vervuiling voor universeel gebruik
Producttype Bezem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087526 400
EAN/GTIN 4250560516855
Nummer fabrikant 00234784

Omschrijving

Uitvoering:

X-borstel, met opgeschroefde universele bezemsteelhouder voor steel-⌀ van 22 − 28 mm, voor universeel gebruik.