Industriële zaalbezem Arenga 600 mm

Artikelnummer: 087515 600
op aanvraag
Op voorraad
430 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte basisdeel 600 mm
Materiaal basisdeel afgeronde houten steelhouder
Kleur bezetting zwart
Steelsysteem Steelgat
geschikt voor steel-⌀ 24 mm
vochtbestendig ja
Indeling Arenga (zwarte plantaardige vezel)
Toepassingsgebied – vervuiling voor het grovere vuil
Producttype Bezem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087515 600
EAN/GTIN 4250560509185
Nummer fabrikant 232600

Omschrijving

Uitvoering:

Afgeronde houten steelhouder met gat voor steel-⌀ 24 mm. Sterke zwarte plantaardige vezel, vochtbestendig, voor het grovere vuil.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen