Industriële zaalbezem Kwaliteits-haarmengsel 600 mm

Artikelnummer: 087510 600
op aanvraag
Op voorraad
749 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Breedte basisdeel 600 mm
    Materiaal basisdeel afgeronde houten steelhouder
    met schraapplaat nee
    Steelsysteem Steelgat
    geschikt voor steel-⌀ 24 mm
    Indeling Mengsel van kunsthaar
    Toepassingsgebied – vloer voor gladde vloeren
    Toepassingsgebied – vervuiling voor het fijnere vuil
    Producttype Bezem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 087510 600
    EAN/GTIN 4250560509796
    Nummer fabrikant 236600

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Afgeronde houten steelhouder met gat voor steel-⌀ 24 mm. Voor gladde vloeren en het fijnere vuil.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen