{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draagvermogen WLL SF 5:1 | 4,4 t | |
Draagvermogen WLL SF 4:1 | 5,5 t | |
Schroefdraad-⌀ | M24×3 | |
Draadlengte L | 36 mm | |
Sleutelwijdte binnenzeskant S | 14 mm | |
Hoogte boutkop A | 62 mm | |
Hoogte tussendeel B | 55 mm | |
Boutkop-⌀ C | 60 mm | |
Afstand tussendeel-oog D | 83 mm | |
Oogwijdte E | 55 mm | |
Oogdikte F | 25 mm | |
Breedte draaibare oogbout G | 115 mm | |
Producttype | Draaibare oogbout |
Artikelnummer | 086452 M24X3 | |
EAN/GTIN | 2050001944870 | |
Nummer fabrikant | DSR M 24 UP |