Draaibare oogbout DSR M22X2,5

Artikelnummer: 086452 M22X2,5
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad-⌀ Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draagvermogen WLL SF 5:1 3,5 t
Draagvermogen WLL SF 4:1 4,5 t
Schroefdraad-⌀ M22×2,5
Draadlengte L 33 mm
Sleutelwijdte binnenzeskant S 14 mm
Hoogte boutkop A 62 mm
Hoogte tussendeel B 55 mm
Boutkop-⌀ C 60 mm
Afstand tussendeel-oog D 83 mm
Oogwijdte E 55 mm
Oogdikte F 25 mm
Breedte draaibare oogbout G 115 mm
Producttype Draaibare oogbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086452 M22X2,5
EAN/GTIN 2050001949080
Nummer fabrikant DSR M 22 UP

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte, hoogvaste draaibare oogbout. 360°draaibaar en 180°zwenkbaar.

Tip:

SF 5:1 = veiligheidsfactor 5.
SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.