Aanslagketting 2-delig A3 m

Artikelnummer: 086426 A3
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Ketting-⌀ 8 mm
Nuttige lengte 3 m
Belastbaarheid WLL β = 0° – 45° 2.800 kg
Belastbaarheid WLL β = 45° – 60° 2.000 kg
Producttype Aanslagketting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086426 A3
EAN/GTIN 4032378140091
Nummer fabrikant H28SL3TYP1(VKH-G)

Omschrijving

Uitvoering:

aanslagkettingen met H-stempel (toestemming van de Duitse ongevallenverzekering van de bedrijfstak).
Hoogvaste kettinghangwerken met vorkhaken, met zwart gelakte ketting.
Aanslagkettingen in te korten. Lengte van de ketting kan door verkortingshaak met vork worden ingekort.

Tip:

andere maten en uitvoeringen (bijv. veiligheidslasthaken) op aanvraag.