Aanslagketting 2-delig 5 m

Artikelnummer: 086426 5
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Ketting-⌀ 8 mm
Nuttige lengte 5 m
Belastbaarheid WLL β = 0° – 45° 2.800 kg
Belastbaarheid WLL β = 45° – 60° 2.000 kg
Producttype Aanslagketting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086426 5
EAN/GTIN 2050002048737
Nummer fabrikant H28SL5TYP1

Omschrijving

Uitvoering:

aanslagkettingen met H-stempel (toestemming van de Duitse ongevallenverzekering van de bedrijfstak).
Hoogvaste kettinghangwerken met vorkhaken, met zwart gelakte ketting.

Tip:

andere maten en uitvoeringen (bijv. veiligheidslasthaken) op aanvraag.