Multifunctionele takel met basisuitrusting 3,2 t

Artikelnummer: 086021 3,2
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Belastbaarheid (t) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer T 532D
Belastbaarheid 3,2 t
Belastbaarheid kg 3.200 kg
Gewicht hefboombuis 2,4 kg
Gewicht multifunctionele takel 24 kg
Producttype Multifunctionele takel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086021 3,2
EAN/GTIN 2050001742117
Nummer fabrikant 058519

Omschrijving

Uitvoering:

Multifunctionele takels zijn draagbare apparaten voor het heffen, trekken en spannen. De kabel wordt met de hand in de multifunctionele takel geplaatst en voorgespannen resp. uitgenomen. Gescheiden hefboombediening voor heffen en laten zakken, alle kabellengtes kunnen worden gebruikt.
Multifunctionele takel met extra basisuitrusting, bestaande uit hefboombuis, 20 m kabel met punt en haak met versteviging, op handhaspel gewikkeld.

Tip:

Andere multifunctionele takels (bijvoorbeeld ‘Jockey’ of voor transport van personen) en toebehoren op aanvraag leverbaar.