Multifunctionele takel met basisuitrusting 0,8 t

Artikelnummer: 086021 0,8
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Belastbaarheid (t) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer T 508D
    Belastbaarheid 0,8 t
    Belastbaarheid kg 800 kg
    Gewicht hefboombuis 1 kg
    Gewicht multifunctionele takel 6,6 kg
    Producttype Multifunctionele takel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 086021 0,8
    EAN/GTIN 2050001741998
    Nummer fabrikant 015589

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Multifunctionele takels zijn draagbare apparaten voor het heffen, trekken en spannen. De kabel wordt met de hand in de multifunctionele takel geplaatst en voorgespannen resp. uitgenomen. Gescheiden hefboombediening voor heffen en laten zakken, alle kabellengtes kunnen worden gebruikt.
    Multifunctionele takel met extra basisuitrusting, bestaande uit hefboombuis, 20 m kabel met punt en haak met versteviging, op handhaspel gewikkeld.

    Tip:

    Andere multifunctionele takels (bijvoorbeeld ‘Jockey’ of voor transport van personen) en toebehoren op aanvraag leverbaar.