Tandwieltakel VS III, Belastbaarheid: 2t

Artikelnummer: 086020 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Belastbaarheid (t) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Behuizing materiaal Volledig staal
Hefvermogen bij nomin. last 29 daN
Normale hefhoogte 3 m
Aantal kettingen 2
Belastbaarheid 2.000 kg
Belastbaarheid t 2 t
Gewicht 17,3 kg
Producttype Takel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 086020 2
EAN/GTIN 4025092079136
Nummer fabrikant VSIII 2t/2 F-Zug
Fabrikant Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Omschrijving

Uitvoering:

Elke tandwieltakel wordt in de fabriek op overbelasting getest en geleverd met een handleiding en testcertificaat.
Geheel stalen constructie. Naald- en kogellagers op alle roterende delen. Automatisch werkende lastdrukrem. 360° draaibare, gesmede lasthaak.

Tip:

Belastbaarheid tot 20 t, kettingopslag en overbelastingsbeveiliging op aanvraag.