Tandwieltakel VS III 0,25 t

Artikelnummer: 086020 0,25
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Belastbaarheid (t) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hefvermogen bij nomin. last 20 daN
    Normale hefhoogte 3 m
    Aantal kettingen 1
    Belastbaarheid 250 kg
    Gewicht 4,9 kg
    Producttype Takel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 086020 0,25
    EAN/GTIN 4025092665322
    Nummer fabrikant VSIII 0,25/1 F-Zug 0,25t/1

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Elke tandwieltakel wordt in de fabriek op overbelasting getest en geleverd met een handleiding en testcertificaat.
    Geheel stalen constructie. Naald- en kogellagers op alle roterende delen. Automatisch werkende lastdrukrem. 360° draaibare, gesmede lasthaak.

    Tip:

    Belastbaarheid tot 20 t, kettingopslag en overbelastingsbeveiliging op aanvraag.