Opstelelement met nivellering LM, Maximale belastbaarheid: 480kg

Artikelnummer: 086002 480
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximale belastbaarheid (kg) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀ D 80 mm
Hoogte H 25 mm
Schroefdraad-⌀ G M10
Schroeflengte S 80 mm
Maximaal nivelleerbereik (nivellering Ni) 15 mm
Maximaal toegestane statische belasting 600 daN
Maximale belastbaarheid 480 kg
Maximale belastbaarheid draai- en vlakslijpmachines 220 kg
Maximale belastbaarheid freesmachines 300 kg
Maximale belastbaarheid persen 450 kg
Producttype Antivibratie opstelelement

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086002 480
EAN/GTIN 4045197349422
Nummer fabrikant LM 1-11 / 60015149

Omschrijving

Uitvoering:

Antivibratiesystemen voor machines. De ontkoppeling van trillingsgevoelige machines en installatiedelen verbetert de proceszekerheid en -nauwkeurigheid. De toegepaste elastomeren dempen contactgeluid, trillingen en schokken en garanderen een optimaal arbeidsresultaat bij gereduceerde geluidsbelasting. Alle delen zijn zonder moeite te monteren en te nivelleren.
Compacte opstelelementen van elastomeer en metaal, met geïntegreerd nivelleringssysteem d.m.v. centrale stelschroef.

Toepassing:

Voor het opstellen van machines zonder bodemverankering.

Tip:

Voor hogere belastingen en speciale toepassingen zijn andere elementen op aanvraag leverbaar. Luchtgeveerde elementen verkrijgbaar in de onlineshop onder nr. 086003 gr. SLM1 − SLM12.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen