Opstelelement met nivellering LM 1200 kg

Artikelnummer: 086002 1200
op aanvraag
Op voorraad
129 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

⌀ D 120 mm
Hoogte H 32 mm
Schroefdraad-⌀ G M12
Schroeflengte S 90 mm
Maximaal nivelleerbereik (nivellering Ni) 20 mm
Maximaal toegestane statische belasting 2.000 daN
Maximale belastbaarheid 1.200 kg
Maximale belastbaarheid draai- en vlakslijpmachines 420 kg
Maximale belastbaarheid freesmachines 600 kg
Maximale belastbaarheid persen 1.000 kg
Producttype Antivibratie opstelelement

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086002 1200
EAN/GTIN 4045197349439
Nummer fabrikant LM 3-33 / 60015174

Omschrijving

Uitvoering:

Antivibratiesystemen voor machines. De ontkoppeling van trillingsgevoelige machines en installatiedelen verbetert de proceszekerheid en -nauwkeurigheid. De toegepaste elastomeren dempen contactgeluid, trillingen en schokken en garanderen een optimaal arbeidsresultaat bij gereduceerde geluidsbelasting. Alle delen zijn zonder moeite te monteren en te nivelleren.
Compacte opstelelementen van elastomeer en metaal, met geïntegreerd nivelleringssysteem d.m.v. centrale stelschroef.

Toepassing:

Voor het opstellen van machines zonder bodemverankering.

Tip:

Voor hogere belastingen en speciale toepassingen zijn andere elementen op aanvraag leverbaar. Luchtgeveerde elementen verkrijgbaar in de onlineshop onder nr. 086003 gr. SLM1 − SLM12.

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.