{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Testrapport | Testrapport van de producent | |
maximale ⌀ rond | 140 mm | |
Maximale lengte vlak | 2.000 mm | |
Minimale materiaalwanddikte vlak | 12,5 mm | |
Minimale materiaalwanddikte rond | 12,5 mm | |
Maat A | 213 mm | |
Maat B | 265 mm | |
Maat C | 116 mm | |
Maat D | 116 mm | |
Maat E | 106 mm | |
Maat F | 223 mm | |
Maat G | 59 mm | |
Maximale heflast vlak | 600 kg | |
Maximale heflast rond | 300 kg | |
Gewicht | 20 kg | |
Producttype | SAV HEFMAGNEET |
Artikelnummer | 085980 600 | |
EAN/GTIN | 5012095627920 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Hefmagneet UL E, Maximale draaglast (vlak): 600kg
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 915,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 348,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
€ 1.003,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Minimale materiaalwanddikte vlak | 12,5 mm | 30 mm | |
Minimale materiaalwanddikte rond | 12,5 mm | 25 mm | |
Maat C | 116 mm | 98 mm | |
Maat E | 106 mm | 95 mm | |
Maat F | 223 mm | 231 mm | |
Maat B | 265 mm | 276 mm | |
Producttype | SAV HEFMAGNEET | Poolschoen | Hefmagneet |