Hefmagneet UL E 100 kg

Artikelnummer: 085980 100
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximale draaglast (vlak) (kg) Prijs per stuk incl. BTW
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Testrapport Testrapport van de producent
maximale ⌀ rond 80 mm
Maximale lengte vlak 1.000 mm
Minimale materiaalwanddikte vlak 7,5 mm
Minimale materiaalwanddikte rond 7,5 mm
Maat A 91 mm
Maat B 131 mm
Maat C 65 mm
Maat D 75 mm
Maat E 49 mm
Maat F 185 mm
Maat G 32 mm
Maximale heflast vlak 100 kg
Maximale heflast rond 65 kg
Gewicht 3 kg
Producttype SAV HEFMAGNEET

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085980 100
EAN/GTIN 5012095627906

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte, robuuste bouwvorm met permanente neodymium-magneten. Optimaal vermogen zelfs bij grote luchtspleten, geen strooivelden. Gecertificeerde loskracht (zie keuringscertificaat).
Soepel bewegende bedieningshendel met veiligheidsblokkering voor het schakelmechanisme. De hefmagneten hebben een veiligheidsfactor van 3:1.

Toepassing:

Voor veilig hanteren en transporteren van vlak- en rondmateriaal (nr. 085990; 085980). Voor delen van gietijzer of staal, platen, stangen of buizen. Gebruik in magazijnen, gereedschapsmakerijen en productielocaties en ten behoeve van voorraadbeheer van staal.