{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale houdkracht | 880 N | |
⌀ | 70 mm | |
Hoogte van het magneetdeel | 64,5 mm | |
Materiaal magneetkern | AlNiCo | |
Aantal bevestigingsschroefdraden | 2 | |
Bevestigingsschroefdraad in magneetkop | M8 mm | |
Gewicht | 2 kg | |
Producttype | Potmagneet |
Artikelnummer | 085968 70 | |
EAN/GTIN | 2050000965340 | |
Nummer fabrikant | E941 |