{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale houdkracht | 400 N | |
⌀ | 55 mm | |
Hoogte van het magneetdeel | 49,2 mm | |
Materiaal magneetkern | AlNiCo | |
Aantal bevestigingsschroefdraden | 2 | |
Bevestigingsschroefdraad in magneetkop | M8 mm | |
Gewicht | 1 kg | |
Producttype | Potmagneet |
Artikelnummer | 085968 55 | |
EAN/GTIN | 2050000965333 | |
Nummer fabrikant | E940 |