Lashouder binnen- / buitenhoek IOWCL

Artikelnummer: 085955 IOWCL
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale houdkracht 180 N
Lengte 165 mm
Breedte 110 mm
Gewicht 0,8 kg
Producttype Hoekmagneet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085955 IOWCL
EAN/GTIN 5012095618126
Nummer fabrikant IOWCL

Omschrijving

Uitvoering:

Spanbare lashouder is in te stellen op 30°, 60° en 90°.

Toepassing:

Hulpmiddel voor het positioneren, fixeren en vasthouden van componenten bij laswerkzaamheden.