{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale houdkracht | 90 N; 150 N | |
Lengte | 75 mm; 125 mm | |
Breedte | 52 mm; 85 mm | |
Gewicht | 0,13 kg; 0,4 kg | |
Producttype | Hoekmagneet |
Artikelnummer | 085955 IOWCC | |
EAN/GTIN | 5012095618119 | |
Nummer fabrikant | IOWCC |