Staafmagneten Set 2-delig, AlNiCo, ⌀×lengte: 6X20mm

Artikelnummer: 085936 6X20
Kopiëren
Prijs instellen 2 Stuk (1,74 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

6 mm
Lengte 20 mm
Materiaal magneetkern AlNiCo
maximale temperatuurbestendigheid 550 °C
Producttype Staafmagneet

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085936 6X20
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197372642
Kopiëren
Nummer fabrikant 085936 6X20
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Cilindrische vorm, kerfmarkering van gelijke polen.
  • Magneetmateriaal temperatuurbestendig tot maximaal 550 °C (lak 100 °C).
  • De staven kunnen door aaneenschakelen worden verlengd.