Staafmagneten Set 2-delig 10X30 mm

Artikelnummer: 085936 10X30
Prijs instellen 2 Stuk (4,78 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

10 mm
Lengte 30 mm
Materiaal magneetkern AlNiCo
maximale temperatuurbestendigheid 550 °C
Producttype Staafmagneet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085936 10X30
EAN/GTIN 4045197372703
Nummer fabrikant 085936 10X30

Omschrijving

Uitvoering:

  • Cilindrische vorm, kerfmarkering van gelijke polen.
  • Magneetmateriaal temperatuurbestendig tot maximaal 550 °C (lak 100 °C).
  • De staven kunnen door aaneenschakelen worden verlengd.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.