{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale houdkracht | 600 N | |
⌀ | 32 mm | |
Hoogte | 40 mm | |
Maximale inkortingsmaat achterkant | 5 mm | |
Materiaal magneetkern | SmCo5 | |
Materiaal oppervlak | Nikkel | |
maximale temperatuurbestendigheid | 200 °C | |
Producttype | Staafklem magneet |
Artikelnummer | 085928 32 | |
EAN/GTIN | 2050000965197 | |
Nummer fabrikant | E757 |