Staaf-grijpermagneet met passingmaat 10 mm

Artikelnummer: 085928 10
op aanvraag
Op voorraad
258 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale houdkracht 40 N
10 mm
Hoogte 20 mm
Maximale inkortingsmaat achterkant 8 mm
Materiaal magneetkern SmCo5
Materiaal oppervlak Nikkel
maximale temperatuurbestendigheid 200 °C
Producttype Staafklem magneet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085928 10
EAN/GTIN 2050000965159
Nummer fabrikant E752

Omschrijving

Uitvoering:

  • Afgeschermde staafgrijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.
  • Passingtolerantie op buiten-⌀ h6.
  • Temperatuurbestendig tot maximaal 200 °C.
  • Magneetkern van samarium-kobalt (SmCo5).

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.