Platte grijpermagneet met binnendraad, Neodymium, ⌀: 6mm

Artikelnummer: 085924 6
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
577 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale houdkracht 5 N
6 mm
Hoogte 4,5 mm
Hoogte met schroefdraad 11,5 mm
Materiaal magneetkern Neodymium
Materiaal oppervlak verzinkt
Schroefdraad M3
Schroefdraadbus ja
maximale temperatuurbestendigheid 80 °C
Gewicht 2,7 g
Producttype Platte grijpermagneet

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085924 6
EAN/GTIN 2050001737717
Nummer fabrikant E770

Omschrijving

Uitvoering:

  • Temperatuurbestendig tot maximaal 80 °C.
  • Verzinkt oppervlak, magneetkern van neodymium.
  • Afgeschermde platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

Tip:

Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.