{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale houdkracht | 350 N | |
⌀ | 32 mm | |
Hoogte | 7 mm | |
Hoogte met schroefdraad | 15,5 mm | |
Materiaal magneetkern | Neodymium | |
Materiaal oppervlak | verzinkt | |
Schroefdraad | M5 | |
Schroefdraadbus | ja | |
maximale temperatuurbestendigheid | 80 °C | |
Gewicht | 48 g | |
Producttype | Platte grijpermagneet |
Artikelnummer | 085924 32 | |
EAN/GTIN | 2050001737786 | |
Nummer fabrikant | E777 |