{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale houdkracht | 5 N | |
⌀ | 6 mm | |
Hoogte | 4,5 mm | |
Materiaal magneetkern | SmCo5 | |
Materiaal oppervlak | verzinkt | |
maximale temperatuurbestendigheid | 200 °C | |
Gewicht | 1 g | |
Producttype | Platte grijpermagneet |
Artikelnummer | 085920 6 | |
EAN/GTIN | 2050000964886 | |
Nummer fabrikant | E760 |