Platte grijpermagneet zonder schroefdraad, SmCo5, ⌀: 25mm

Artikelnummer: 085920 25
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale houdkracht 150 N
25 mm
Hoogte 7 mm
Materiaal magneetkern SmCo5
Materiaal oppervlak verzinkt
maximale temperatuurbestendigheid 200 °C
Gewicht 22 g
Producttype Platte grijpermagneet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085920 25
EAN/GTIN 2050000965210
Nummer fabrikant E766

Omschrijving

Uitvoering:

  • Temperatuurbestendig tot maximaal 200 °C.
  • Verzinkt oppervlak, magneetkern van samarium-kobalt (SmCo5).
  • Afgeschermde platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.